pagina iniziale

BOBOLI IN LUCE SRL - BBXALR360N RASO360 LUCE RADENTE 24V 6W IP67 4000K - ALR360N

copiacopia
BOBOLI IN LUCE SRL - BBXALR360N RASO360 LUCE RADENTE 24V 6W IP67 4000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Materiale della copertura - Plastica trasparente

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tensione nominale - 12...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056364689094

Codice prodotto

BBXALR360N

Cod. produttore

ALR360N

Produttore

ERX

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione nominale:

12...24 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

no

Regolabile:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Grado di protezione (IP):

IP67

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

650...0 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Diametro esterno:

78 mm

Altezza/Profondità di inserimento:

45 mm

Diametro foro montaggio ad incasso:

52 mm

Calpestabile da veicoli:

no

RASO360 LUCE RADENTE 360? 24V 6W IP67 4000K; INCASSO PER ESTERNO CARRABILE, CORPO E CONTROCASSA IN LEGA EN AW 6063 RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE GHIERA IN ACCIAIO INOX AISI 316L CON SISTEMA OTTICO RADIALE 2VIE