BOBOLI IN LUCE SRL - BBXALR104N RASO12 4VIE LUC.RADENTE 24V 12W IP67 400 - ALR104N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Acciaio inox
Altezza/Profondità di inserimento - 96 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8056364689179
Codice prodotto
BBXALR104N
Cod. produttore
ALR104N
Produttore
ERX
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Acciaio inox
Altezza/Profondità di inserimento:
96 mm
Con lampada inclusa:
sì
Tensione nominale:
24...24 V
Regolabile:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Diametro esterno:
100 mm
Apparecchio cablato:
no
Adatto per potenza lampada:
12...12 W
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Colore luce:
Bianco
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Calpestabile da veicoli:
sì
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
940...0 lm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Fattore di potenza:
0.9