pagina iniziale

BOBOLI IN LUCE SRL - BBXALR104F RASO12 4VIE LUC.RADENTE 24V 12W IP67 600 - ALR104F

copiacopia
BOBOLI IN LUCE SRL - BBXALR104F RASO12 4VIE LUC.RADENTE 24V 12W IP67 600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Colore del corpo - Acciaio inox

  • Materiale della copertura - Plastica opalina

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056364689186

Codice prodotto

BBXALR104F

Cod. produttore

ALR104F

Produttore

ERX

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Colore del corpo:

Acciaio inox

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione nominale:

24...24 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

no

Regolabile:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Grado di protezione (IP):

IP67

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Adatto per potenza lampada:

12...12 W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

990...0 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

6000...6000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Fattore di potenza:

0.9

Diametro esterno:

100 mm

Altezza/Profondità di inserimento:

96 mm

Calpestabile da veicoli:

RASO12 4VIE LUCE RADENTE 24V 12W IP67 6000K; INCASSO PER ESTERNO CARRABILE, CORPO E CONTROCASSA IN LEGA EN AW 6063 RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE GHIERA IN ACCIAIO INOX AISI 316L CON SISTEMA OTTICO RADIALE 2VIE