pagina iniziale

BOBOLI IN LUCE SRL - BBXALR101C RASO12 1VIA LUC.RADENTE 24V 12W IP67 300 - ALR101C

copiacopia
BOBOLI IN LUCE SRL - BBXALR101C RASO12 1VIA LUC.RADENTE 24V 12W IP67 300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tensione nominale - 24...24 V

  • Tipo cablaggio - Trasformatore elettronico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056364689100

Codice prodotto

BBXALR101C

Cod. produttore

ALR101C

Produttore

ERX

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione nominale:

24...24 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

no

Regolabile:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Grado di protezione (IP):

IP67

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

310...0 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Diametro esterno:

100 mm

Altezza/Profondità di inserimento:

96 mm

Diametro foro montaggio ad incasso:

84 mm

Carico max.:

1360.78 kg

Calpestabile da veicoli:

RASO12 1VIA LUCE RADENTE 24V 12W IP67 3000K; INCASSO PER ESTERNO CARRABILE, CORPO E CONTROCASSA IN LEGA EN AW 6063 RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE GHIERA IN ACCIAIO INOX AISI 316L CON SISTEMA OTTICO RADIALE 2VIE