BOBOLI IN LUCE SRL - BBXALC725DN COLIBRI7 12V DARK IP65 12V 7W 25? 4000K - ALC725DN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Colore del corpo - Nero
Angolo di emissione - A fascio medio 20-40°
Orientabilita' - Orientabile
Tensione nominale - 12...12 V
Confezione
1 PZ
EAN
8050534640618
Codice prodotto
BBXALC725DN
Cod. produttore
ALC725DN
Produttore
ERX
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Colore del corpo:
Nero
Angolo di emissione:
A fascio medio 20-40°
Orientabilita':
Orientabile
Tensione nominale:
12...12 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Adatto per montaggio a incasso:
no
Idoneo per l'installazione su superfici:
no
Con sensore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada inclusa:
sì
Con fotocellula:
no
Adatto al montaggio di barre conduttrici:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Adatto per montaggio con morsetto:
sì
Adatto per sospensione:
no
Apparecchio cablato:
sì
Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Adatto al montaggio di traverse:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Adatto per sistema di cavi:
no
Protezione della superficie:
Laccato
Riflettore:
Ultra brillante
Diametro esterno:
42 mm
Altezza/profondità:
75 mm
Resistenza agli urti:
IK08
Adatto per potenza lampada:
7...7 W
Colore luce:
Bianco
Diffusore luce:
Riflettore
Uscita della luce:
Diretto
Lunghezza:
70 mm
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:
-10...50 °C
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM2
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG1
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no