pagina iniziale

BOBOLI IN LUCE SRL - BBXALC725BDN COLIBRI7 12V BIANCO 12V 7W 25? 4000K IP6 - ALC725BDN

copiacopia
BOBOLI IN LUCE SRL - BBXALC725BDN COLIBRI7 12V BIANCO 12V 7W 25? 4000K IP6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione - A fascio medio 20-40°

  • Orientabilita' - Orientabile

  • Tensione nominale - 12...12 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050534640632

Codice prodotto

BBXALC725BDN

Cod. produttore

ALC725BDN

Produttore

ERX

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

Orientabilita':

Orientabile

Tensione nominale:

12...12 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Adatto per montaggio con morsetto:

sì

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Adatto al montaggio di traverse:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Adatto per sistema di cavi:

no

Protezione della superficie:

Laccato

Riflettore:

Ultra brillante

Diametro esterno:

42 mm

Altezza/profondità:

75 mm

Resistenza agli urti:

IK08

Adatto per potenza lampada:

7...7 W

Colore luce:

Bianco

Diffusore luce:

Riflettore

Uscita della luce:

Diretto

Lunghezza:

70 mm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-10...50 °C

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM2

Colore del riflettore:

Bianco

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG1

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Colibri7. 12V. Colore Bianco. 7W. 740 lm. 25°. 4000K