BOBOLI IN LUCE SRL - BBXALC725BDC COLIBRI7 12V BIANCO 12V 7W 25? 3000K IP6 - ALC725BDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Colore del corpo - Bianco
Angolo di emissione - A fascio medio 20-40°
Orientabilita' - Girevole
Tensione nominale - 12...12 V
Confezione
1 PZ
EAN
8050534640625
Codice prodotto
BBXALC725BDC
Cod. produttore
ALC725BDC
Produttore
ERX
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Colore del corpo:
Bianco
Angolo di emissione:
A fascio medio 20-40°
Orientabilita':
Girevole
Tensione nominale:
12...12 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Con sensore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada inclusa:
sì
Con fotocellula:
no
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto al montaggio di barre conduttrici:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Adatto per montaggio con morsetto:
sì
Adatto per sospensione:
no
Apparecchio cablato:
no
Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Adatto al montaggio di traverse:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Diametro esterno:
42 mm
Altezza/profondità:
70 mm
Resistenza agli urti:
IK08
Adatto per potenza lampada:
7...7 W
Colore luce:
Bianco
Lunghezza:
75 mm
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
700...0 lm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no