pagina iniziale

BOBOLI IN LUCE SRL - BBXALC3060N COLIBRI30 DARK IP65 230V 30W 60? 4000K - ALC3060N

copiacopia
BOBOLI IN LUCE SRL - BBXALC3060N COLIBRI30 DARK IP65 230V 30W 60? 4000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Idoneo per l'installazione su superfici - no

  • Adatto per montaggio a incasso - no

  • Adatto per sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

  • Adatto al montaggio di traverse - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050534644890

Codice prodotto

BBXALC3060N

Cod. produttore

ALC3060N

Produttore

ERX

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Adatto al montaggio di traverse:

no

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Adatto per montaggio con morsetto:

Adatto per sistema di cavi:

no

Orientabilita':

Orientabile

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Protezione della superficie:

Laccato

Colore del corpo:

Nero

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Riflettore:

Ultra brillante

Diffusore luce:

Riflettore

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Uscita della luce:

Diretto

Resistenza agli urti:

IK08

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-10...50 °C

Adatto per potenza lampada:

30...30 W

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Lunghezza:

150 mm

Diametro esterno:

90 mm

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG1

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM2

Colibri30. Colore Nero. 30W. 4470 lm. 4000K. 60°