pagina iniziale

BOBOLI IN LUCE SRL - BBXALC007WC OLAR LONGER SIMM.90? 230V 7W IP67 3000K - ALC007WC

copiacopia
BOBOLI IN LUCE SRL - BBXALC007WC OLAR LONGER SIMM.90? 230V 7W IP67 3000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Acciaio inox

  • Altezza/Profondità di inserimento - 72 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056364687045

Codice prodotto

BBXALC007WC

Cod. produttore

ALC007WC

Produttore

ERX

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Acciaio inox

Altezza/Profondità di inserimento:

72 mm

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Regolabile:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Apparecchio cablato:

sì

Adatto per potenza lampada:

7...7 W

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Calpestabile da veicoli:

sì

Larghezza:

63 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

590...0 lm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Lunghezza:

210 mm

OLAR LONGER SIMMETRICO DIFFONDENTE 90? ASIMMETRICO 230V 7W IP67 3000K;INCASSO PER ESTERNO CARRABILE CON CORPO IN LEGA 6063 PASSIVATO E GHIERA IN ACCIAO INOX AISI 316 L E FASCIO DI LUCE DIFFONDENTE