pagina iniziale

BOBOLI IN LUCE SRL - BBXALC007AN OLAR LONGER 20X60 ASIMM. 230V 7W IP67 40 - ALC007AN

copiacopia
BOBOLI IN LUCE SRL - BBXALC007AN OLAR LONGER 20X60 ASIMM. 230V 7W IP67 40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Acciaio inox

  • Altezza/Profondità di inserimento - 72 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056364687014

Codice prodotto

BBXALC007AN

Cod. produttore

ALC007AN

Produttore

ERX

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Acciaio inox

Altezza/Profondità di inserimento:

72 mm

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Regolabile:

sì

Tipo fascio luminoso:

Asimmetrico

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Apparecchio cablato:

sì

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Calpestabile da veicoli:

sì

Larghezza:

63 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

620...0 lm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Fattore di potenza:

0.9

Lunghezza:

210 mm

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

sì

OLAR LONGER 20X60 ASIMMETRICO 230V 7W IP67 4000K;INCASSO PER ESTERNO CARRABILE CON CORPO IN LEGA 6063 PASSIVATO E GHIERA IN ACCIAO INOX AISI 316 L E FASCIO DI LUCE ASIMMETRICO