pagina iniziale

BOBOLI IN LUCE SRL - BBXAL860F OLAR8 INCAS.PAS.IP67 12V/24V 8W 60? 6000 - AL860F

copiacopia
BOBOLI IN LUCE SRL - BBXAL860F OLAR8 INCAS.PAS.IP67 12V/24V 8W 60? 6000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore correlata - 6000...6000 K

  • Diametro foro montaggio ad incasso - 110 mm

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Acciaio inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056364686987

Codice prodotto

BBXAL860F

Cod. produttore

AL860F

Produttore

ERX

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore correlata:

6000...6000 K

Diametro foro montaggio ad incasso:

110 mm

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Acciaio inox

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

12...24 V

Regolabile:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Apparecchio cablato:

no

Colore luce:

Bianco

Calpestabile da veicoli:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

sì

OLAR COB 60 24V 8W IP67 INCASSO CARRABILE PASSIVATO 6000K.