pagina iniziale

BOBOLI IN LUCE SRL - BBXAL825N OLAR8 INCAS.PAS.IP67 12V/24V 8W 25? 4000 - AL825N

copiacopia
BOBOLI IN LUCE SRL - BBXAL825N OLAR8 INCAS.PAS.IP67 12V/24V 8W 25? 4000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Diametro foro montaggio ad incasso - 48 mm

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Acciaio inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056364686963

Codice prodotto

BBXAL825N

Cod. produttore

AL825N

Produttore

ERX

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Diametro foro montaggio ad incasso:

48 mm

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Acciaio inox

Altezza/Profondità di inserimento:

82 mm

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

24...24 V

Regolabile:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

Diametro esterno:

64 mm

Apparecchio cablato:

no

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Calpestabile da veicoli:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Carico max.:

907.185 kg

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

740...0 lm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

OLAR8 - Faretto calpestabile carrabile passivato incasso per esterno, fascio di luce fisso 25°. Corpo in lega EN AW 6063 passivata (Alluminio magnesio silicio), Ghiera in acciaio inox 316L, schermo in vetro tempaerato trasparente. LED 8W 740lm 4000K CRI 80 - 24V DC.