pagina iniziale

BOBOLI IN LUCE SRL - BBXAL740BN ORIENT7 BASCUL.PASSIVATO 24V 7W 40? 4000 - AL740BN

copiacopia
BOBOLI IN LUCE SRL - BBXAL740BN ORIENT7 BASCUL.PASSIVATO 24V 7W 40? 4000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Acciaio inox

  • Altezza/Profondità di inserimento - 94 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050534642155

Codice prodotto

BBXAL740BN

Cod. produttore

AL740BN

Produttore

ERX

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Acciaio inox

Altezza/Profondità di inserimento:

94 mm

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

24...24 V

Regolabile:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Diametro esterno:

116 mm

Apparecchio cablato:

sì

Adatto per potenza lampada:

7...7 W

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Calpestabile da veicoli:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Carico max.:

2500 kg

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

692...0 lm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Orient, incasso carracile per esterno. 7W. 4000K. 692 lm. 40°