BOBOLI IN LUCE SRL - BBXAL360C OLAR3 INCAS.PAS.IP68 12/24V 3W 60? 3000K - AL360C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP68
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Acciaio inox
Altezza/Profondità di inserimento - 53 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8050534642087
Codice prodotto
BBXAL360C
Cod. produttore
AL360C
Produttore
ERX
Grado di protezione (IP):
IP68
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Acciaio inox
Altezza/Profondità di inserimento:
53 mm
Con lampada inclusa:
sì
Tensione nominale:
12...24 V
Regolabile:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Angolo di emissione:
A fascio largo 40-80°
Diametro esterno:
40 mm
Apparecchio cablato:
no
Adatto per potenza lampada:
3...3 W
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Colore luce:
Bianco
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Calpestabile da veicoli:
sì
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Diffusore luce:
Riflettore
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
275...0 lm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)