pagina iniziale

BOBOLI IN LUCE SRL - BBXAL340F OLAR3 INCAS.PAS.IP68 12/24V 3W 40? 6000K - AL340F

copiacopia
BOBOLI IN LUCE SRL - BBXAL340F OLAR3 INCAS.PAS.IP68 12/24V 3W 40? 6000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Temperatura di colore correlata - 6000...6000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Acciaio inox

  • Altezza/Profondità di inserimento - 53 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050534642070

Codice prodotto

BBXAL340F

Cod. produttore

AL340F

Produttore

ERX

Grado di protezione (IP):

IP68

Temperatura di colore correlata:

6000...6000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Acciaio inox

Altezza/Profondità di inserimento:

53 mm

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

12...24 V

Regolabile:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Diametro esterno:

40 mm

Apparecchio cablato:

no

Adatto per potenza lampada:

3...3 W

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Calpestabile da veicoli:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Diffusore luce:

Riflettore

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

300...0 lm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Olar3. 12/24VDC. 3W. 300 lm. 6000K. 40°