pagina iniziale

BOBOLI IN LUCE SRL - BBXAL310C OLAR3 INCAS.PAS.IP68 12/24V 3W 10? 3000K - AL310C

copiacopia
BOBOLI IN LUCE SRL - BBXAL310C OLAR3 INCAS.PAS.IP68 12/24V 3W 10? 3000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Diametro foro montaggio ad incasso - 37 mm

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Acciaio inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050534642025

Codice prodotto

BBXAL310C

Cod. produttore

AL310C

Produttore

ERX

Grado di protezione (IP):

IP68

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Diametro foro montaggio ad incasso:

37 mm

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Acciaio inox

Altezza/Profondità di inserimento:

53 mm

Con lampada inclusa:

Tensione nominale:

12...24 V

Regolabile:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio estremamente stretto 5-10°

Diametro esterno:

40 mm

Apparecchio cablato:

no

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Calpestabile da veicoli:

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Carico max.:

1361 kg

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

275...0 lm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

OLAR3 INCASSO PASSIVATO IP68 12/24V 3W 10? 3000K; INCASSO PER ESTERNO CARRABILE, CORPO E CONTROCASSA IN LEGA EN AW 6063 RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE GHIERA IN ACCIAIO INOX AISI 316L