pagina iniziale

BOBOLI IN LUCE SRL - BBXAL3040N OLAR30 INCAS.PAS.IP67 230V 30W 40? 4000K - AL3040N

copiacopia
BOBOLI IN LUCE SRL - BBXAL3040N OLAR30 INCAS.PAS.IP67 230V 30W 40? 4000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Acciaio inox

  • Altezza/Profondità di inserimento - 84 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056364689476

Codice prodotto

BBXAL3040N

Cod. produttore

AL3040N

Produttore

ERX

Grado di protezione (IP):

IP68

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Acciaio inox

Altezza/Profondità di inserimento:

84 mm

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Regolabile:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Diametro esterno:

135 mm

Apparecchio cablato:

no

Adatto per potenza lampada:

30...30 W

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Calpestabile da veicoli:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Diffusore luce:

Riflettore

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

3200...0 lm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Olar30. 230V. 30W. 3200 lm. 4000K. 40°