pagina iniziale

BOBOLI IN LUCE SRL - BBXAL3025C OLAR30 INCAS.PAS.IP67 230V 30W 25? 3000K - AL3025C

copiacopia
BOBOLI IN LUCE SRL - BBXAL3025C OLAR30 INCAS.PAS.IP67 230V 30W 25? 3000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Colore del corpo - Acciaio inox

  • Materiale della copertura - Vetro trasparente

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056364689490

Codice prodotto

BBXAL3025C

Cod. produttore

AL3025C

Produttore

ERX

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Colore del corpo:

Acciaio inox

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

no

Regolabile:

no

Diffusore luce:

Riflettore

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

Grado di protezione (IP):

IP68

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Adatto per potenza lampada:

30...30 W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2995...0 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Diametro esterno:

135 mm

Altezza/Profondità di inserimento:

84 mm

Calpestabile da veicoli:

Olar30. 230V. 30W. 2995 lm. 3000K. 25°