pagina iniziale

BOBOLI IN LUCE SRL - BBXAL2440BF ORIENT24 BASCUL.PASSIVATO 24V 24W 40? 60 - AL2440BF

copiacopia
BOBOLI IN LUCE SRL - BBXAL2440BF ORIENT24 BASCUL.PASSIVATO 24V 24W 40? 60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Colore del corpo - Acciaio inox

  • Materiale della copertura - Vetro trasparente

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056364686376

Codice prodotto

BBXAL2440BF

Cod. produttore

AL2440BF

Produttore

ERX

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Colore del corpo:

Acciaio inox

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione nominale:

24...24 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Regolabile:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Grado di protezione (IP):

IP67

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per potenza lampada:

24...24 W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

3000...0 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

6000...6000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Diametro esterno:

134 mm

Altezza/Profondità di inserimento:

95 mm

Carico max.:

2500 kg

Calpestabile da veicoli:

ORIENT24 BASCULANTE PASSIVATO 24V 24W 40? 6000K; INCASSO PER ESTERNO CARRABILE, CORPO E CONTROCASSA IN LEGA EN AW 6063 RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE GHIERA IN ACCIAIO INOX AISI 316L FASCIO DI LUCE ORIENTABILE E BIDIREZIONALE