BOBOLI IN LUCE SRL - BBXAL1860F OLAR18 INCAS.PASSIV.IP67 230V 18W 60?600 - AL1860F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Colore del corpo - Acciaio inox
Materiale della copertura - Vetro trasparente
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
1 PZ
EAN
8056364689278
Codice prodotto
BBXAL1860F
Cod. produttore
AL1860F
Produttore
ERX
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Colore del corpo:
Acciaio inox
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
no
Regolabile:
no
Diffusore luce:
Riflettore
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Angolo di emissione:
A fascio largo 40-80°
Grado di protezione (IP):
IP68
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Adatto per potenza lampada:
18...18 W
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1950...0 lm
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
6000...6000 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Diametro esterno:
100 mm
Altezza/Profondità di inserimento:
101 mm
Calpestabile da veicoli:
sì