pagina iniziale

BOBOLI IN LUCE SRL - BBXAL1860C OLAR18 INCAS.PASSIV.IP67 230V 18W 60?300 - AL1860C

copiacopia
BOBOLI IN LUCE SRL - BBXAL1860C OLAR18 INCAS.PASSIV.IP67 230V 18W 60?300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Colore del corpo - Acciaio inox

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Tipo cablaggio - Trasformatore elettronico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056364689254

Codice prodotto

BBXAL1860C

Cod. produttore

AL1860C

Produttore

ERX

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Colore del corpo:

Acciaio inox

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Regolabile:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Grado di protezione (IP):

IP67

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1692...0 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Diametro esterno:

110 mm

Altezza/Profondità di inserimento:

100 mm

Diametro foro montaggio ad incasso:

90 mm

Calpestabile da veicoli:

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

OLAR18 INCASSO PASSIVATO IP67 230V 18W 60?3000K; INCASSO PER ESTERNO CARRABILE, CORPO E CONTROCASSA IN LEGA EN AW 6063 RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE GHIERA IN ACCIAIO INOX AISI 316L