BOBOLI IN LUCE SRL - BBXAL1860BN ORIENT18 BASCUL.PASSIVATO 24V 18W 60? 40 - AL1860BN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Colore del corpo - Acciaio inox
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Tensione nominale - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
8056364686260
Codice prodotto
BBXAL1860BN
Cod. produttore
AL1860BN
Produttore
ERX
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Colore del corpo:
Acciaio inox
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione nominale:
24...24 V
Apparecchio cablato:
no
Regolabile:
sì
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Angolo di emissione:
A fascio largo 40-80°
Grado di protezione (IP):
IP67
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
2160...0 lm
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Diametro esterno:
134 mm
Altezza/Profondità di inserimento:
95 mm
Diametro foro montaggio ad incasso:
98 mm
Calpestabile da veicoli:
sì
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì