pagina iniziale

BOBOLI IN LUCE SRL - BBXAL1825BN ORIENT18 BASCUL.PASSIVATO 24V 18W 25? 40 - AL1825BN

copiacopia
BOBOLI IN LUCE SRL - BBXAL1825BN ORIENT18 BASCUL.PASSIVATO 24V 18W 25? 40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Colore del corpo - Acciaio inox

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tensione nominale - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056364686246

Codice prodotto

BBXAL1825BN

Cod. produttore

AL1825BN

Produttore

ERX

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Colore del corpo:

Acciaio inox

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione nominale:

24...24 V

Apparecchio cablato:

no

Regolabile:

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

Grado di protezione (IP):

IP67

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2160...0 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Diametro esterno:

134 mm

Altezza/Profondità di inserimento:

95 mm

Diametro foro montaggio ad incasso:

98 mm

Calpestabile da veicoli:

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

ORIENT18 BASCULANTE PASSIVATO 24V 18W 25? 4000K; INCASSO PER ESTERNO CARRABILE, CORPO E CONTROCASSA IN LEGA EN AW 6063 RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE GHIERA IN ACCIAIO INOX AISI 316L FASCIO DI LUCE ORIENTABILE E BIDIREZIONALE