BOBOLI IN LUCE SRL - BBXAL145F OLAR1 INCASO PASSI.IP68 12/24V 1W 45?600 - AL145F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Colore del corpo - Acciaio inox
Materiale della copertura - Vetro trasparente
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
8050534642001
Codice prodotto
BBXAL145F
Cod. produttore
AL145F
Produttore
ERX
Tipo lampada:
LED sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Colore del corpo:
Acciaio inox
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione nominale:
12...24 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
no
Regolabile:
no
Diffusore luce:
Lente focus
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Angolo di emissione:
A fascio largo 40-80°
Grado di protezione (IP):
IP68
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Adatto per potenza lampada:
1...1 W
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
130...0 lm
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
6000...6000 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Diametro esterno:
28 mm
Altezza/Profondità di inserimento:
38 mm
Diametro foro montaggio ad incasso:
25 mm
Carico max.:
1360 kg
Calpestabile da veicoli:
sì