pagina iniziale

BOBOLI IN LUCE SRL - BBXAL1260BC ORIENT12 BASCUL.PASSIVATO 24V 12W 60? 30 - AL1260BC

copiacopia
BOBOLI IN LUCE SRL - BBXAL1260BC ORIENT12 BASCUL.PASSIVATO 24V 12W 60? 30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Acciaio inox

  • Altezza/Profondità di inserimento - 94 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056364686505

Codice prodotto

BBXAL1260BC

Cod. produttore

AL1260BC

Produttore

ERX

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Acciaio inox

Altezza/Profondità di inserimento:

94 mm

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

24...24 V

Regolabile:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Diametro esterno:

116 mm

Apparecchio cablato:

sì

Adatto per potenza lampada:

12...12 W

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Calpestabile da veicoli:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Carico max.:

2500 kg

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1320...0 lm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

ORIENT12 BASCULANTE PASSIVATO 24V 12W 60? 3000K; INCASSO PER ESTERNO CARRABILE, CORPO E CONTROCASSA IN LEGA EN AW 6063 RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE GHIERA IN ACCIAIO INOX AISI 316L FASCIO DI LUCE ORIENTABILE E BIDIREZIONALE