BOBOLI IN LUCE SRL - BBXAL1225BC ORIENT12 BASCUL.PASSIVATO 24V 12W 25? 30 - AL1225BC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Diametro foro montaggio ad incasso - 98 mm
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Acciaio inox
Confezione
1 PZ
EAN
8056364686482
Codice prodotto
BBXAL1225BC
Cod. produttore
AL1225BC
Produttore
ERX
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Diametro foro montaggio ad incasso:
98 mm
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Acciaio inox
Altezza/Profondità di inserimento:
94 mm
Con lampada inclusa:
sì
Tensione nominale:
24...24 V
Regolabile:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Angolo di emissione:
A fascio medio 20-40°
Diametro esterno:
116 mm
Apparecchio cablato:
no
Colore luce:
Bianco
Calpestabile da veicoli:
sì
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1320...0 lm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì