pagina iniziale

BOBOLI IN LUCE SRL - BBXAL110C OLAR1 INCASO PASSI.IP68 12/24V 1W 10?300 - AL110C

copiacopia
BOBOLI IN LUCE SRL - BBXAL110C OLAR1 INCASO PASSI.IP68 12/24V 1W 10?300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Colore del corpo - Acciaio inox

  • Materiale della copertura - Vetro trasparente

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050534641929

Codice prodotto

BBXAL110C

Cod. produttore

AL110C

Produttore

ERX

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Colore del corpo:

Acciaio inox

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione nominale:

12...24 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

no

Regolabile:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio estremamente stretto 5-10°

Grado di protezione (IP):

IP68

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

110...0 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Diametro esterno:

28 mm

Altezza/Profondità di inserimento:

38 mm

Diametro foro montaggio ad incasso:

25 mm

Carico max.:

1361 kg

Calpestabile da veicoli:

OLAR1 INCASO PASSIVATO IP68 12/24V 1W 10?3000K; INCASSO PER ESTERNO CARRABILE, CORPO E CONTROCASSA IN LEGA EN AW 6063 RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE GHIERA IN ACCIAIO INOX AISI 316L