pagina iniziale

BOBOLI IN LUCE SRL - BBXAL1005F RASO3 1VIA LUC.RADENTE 12/24V 3W IP68 60 - AL1005F

copiacopia
BOBOLI IN LUCE SRL - BBXAL1005F RASO3 1VIA LUC.RADENTE 12/24V 3W IP68 60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Colore del corpo - Acciaio inox

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tensione nominale - 12...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056364680831

Codice prodotto

BBXAL1005F

Cod. produttore

AL1005F

Produttore

ERX

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Colore del corpo:

Acciaio inox

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione nominale:

12...24 V

Apparecchio cablato:

no

Regolabile:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Grado di protezione (IP):

IP67

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

300...0 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

6000...6000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Diametro esterno:

60 mm

Altezza/Profondità di inserimento:

76 mm

Diametro foro montaggio ad incasso:

36 mm

Calpestabile da veicoli:

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

RASO3 1VIA LUCE RADENTE 12/24V 3W IP68 6000K; INCASSO PER ESTERNO CARRABILE, CORPO E CONTROCASSA IN LEGA EN AW 6063 RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE GHIERA IN ACCIAIO INOX AISI 316L CON SISTEMA OTTICO RADIALE 4 VIE