BM SPA - BMMTP7TG20 TUBO - GUAINA IP67 D 20 - TP7TG20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - PVC
Protezione della superficie - Non trattato
Superficie lucidata - no
Senza alogeni - no
Confezione
1 PZ
EAN
8013629247079
Codice prodotto
BMMTP7TG20
Cod. produttore
TP7TG20
Produttore
BMM
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC
Protezione della superficie:
Non trattato
Superficie lucidata:
no
Senza alogeni:
no
Tipologia:
Raccordo a innesto
Per diametro del tubo nominale:
20 mm
TUBO - GUAINA IP67 D 20


