pagina iniziale

BM SPA - BMMTP5RGM12 GIREVOLE GUAINA D 12 M16X1,5 - TP5RGM12

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMMTP5RGM12 GIREVOLE GUAINA D 12 M16X1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 12 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di connessione - Filettatura

  • Tipologia - Diritto

  • Filettatura girevole -

Confezione

  • 150 PZ

EAN

8013629247604

Codice prodotto

BMMTP5RGM12

Cod. produttore

TP5RGM12

Produttore

BMM

Diametro nominale:

12 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di connessione:

Filettatura

Tipologia:

Diritto

Filettatura girevole:

Dimensione di collegamento filettatura:

M16 x 1.5

Monopezzo:

Materiale del raccordo a vite:

Polipropilene (PP)

Materiale di tenuta:

Senza guarnizione

Colore:

Grigio

GIREVOLE GUAINA D 12 M16x1,5