BM SPA - BMMN0824 FASCETTE NERE 80X2,4 - N0824

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 2.4 mm
Lunghezza nastro - 80 mm
Resistenza alla trazione min. - 78 N
Temperatura d'esercizio - -40...85 °C
Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica
Confezione
100 PZ
Classificazione green
EAN
8013629208247
Codice prodotto
BMMN0824
Cod. produttore
N0824
Produttore
BMM
Larghezza della banda:
2.4 mm
Lunghezza nastro:
80 mm
Resistenza alla trazione min.:
78 N
Temperatura d'esercizio:
-40...85 °C
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Colore:
Nero
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Omologazione UL:
sì