pagina iniziale

BM SPA - BMMGCP030MNE CALZA IN POLIESTERE V2 - D30 50M NERA - GCP030MNE

BM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del fascio - 20...50 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Nero

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Protezione antincendio secondo UL 94 - V2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013629260948

Codice prodotto

BMMGCP030MNE

Cod. produttore

GCP030MNE

Produttore

BMM

Diametro del fascio:

20...50 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Nero

Protezione della superficie:

Non trattato

Protezione antincendio secondo UL 94:

V2

Qualità del materiale:

Poliestere