BM SPA - BMM60225 TRECCE RAME 25MMQ F8 L250 - 60225

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
sezione nominale del conduttore - 25 mm²
Intrecciato - sì
Forma del conduttore - Piatto
Lunghezza - 250 mm
Confezione
25 PZ
EAN
8013629602250
Codice prodotto
BMM60225
Cod. produttore
60225
Produttore
BMM
Materiale del conduttore:
Rame
sezione nominale del conduttore:
25 mm²
Intrecciato:
sì
Forma del conduttore:
Piatto
Lunghezza:
250 mm
Barretta di collegamento forata:
sì
Larghezza della linea circa:
22 mm
Altezza della linea circa:
3 mm


