pagina iniziale

BM SPA - BMM4963 PRESS NYLON IP 68 M 63 RAL7035 - 4963

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM4963 PRESS NYLON IP 68 M 63 RAL7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Plastica

  • Per diametro cavo - 35...45 mm

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 63

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 5 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013629496309

Codice prodotto

BMM4963

Cod. produttore

4963

Produttore

BMM

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Plastica

Per diametro cavo:

35...45 mm

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

63

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

12 mm

Colore:

Grigio

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Poliammide

Tipologia:

Diritto

Apertura chiave:

66 mm

Protezione contro la piegatura:

no

Passo della filettatura:

1.5 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

PRESS NYLON IP68 M 63 RAL7035