BM SPA - BMM4950 PRESS NYLON IP 68 M 50 RAL7035 - 4950

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Plastica
Per diametro cavo - 25...35 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 50
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
5 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2 Kg CO₂-eq
EAN
8013629495005
Codice prodotto
BMM4950
Cod. produttore
4950
Produttore
BMM
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Plastica
Per diametro cavo:
25...35 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
50
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
12 mm
Colore:
Grigio
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Poliammide
Tipologia:
Diritto
Apertura chiave:
55 mm
Protezione contro la piegatura:
no
Passo della filettatura:
1.5 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Temperatura di impiego:
-20...90 °C


