BM SPA - BMM4912G GUARN. GOMMA PRESS. M12 - 4912G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Gomma
Diametro esterno - 16 mm
Diametro interno - 11.8 mm
Spessore - 2 mm
Adatto per filettatura (metrica) - 12
Confezione
100 PZ
EAN
8013629149120
Codice prodotto
BMM4912G
Cod. produttore
4912G
Produttore
BMM
Materiale:
Gomma
Diametro esterno:
16 mm
Diametro interno:
11.8 mm
Spessore:
2 mm
Adatto per filettatura (metrica):
12
Numero di passanti:
1
GUARN. GOMMA PRESS. M12


