BM SPA - BMM4850 DADO NY M50 - 4850

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 50
Colore - Grigio
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - Poliammide
Confezione
25 PZ
EAN
8013629485006
Codice prodotto
BMM4850
Cod. produttore
4850
Produttore
BMM
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
50
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Passo della filettatura:
1.5 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
sì


