BM SPA - BMM4832 DADO NY M32 - 4832

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 32
Colore - Grigio
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - Poliammide
Confezione
50 PZ
EAN
8013629483200
Codice prodotto
BMM4832
Cod. produttore
4832
Produttore
BMM
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
32
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Passo della filettatura:
1.5 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
sì


