pagina iniziale

BM SPA - BMM4321 PRESS NYLON IP68 PG21 RAL7001 - 4321

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM4321 PRESS NYLON IP68 PG21 RAL7001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Plastica

  • Per diametro cavo - 12...21 mm

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 21

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 20 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013629432109

Codice prodotto

BMM4321

Cod. produttore

4321

Produttore

BMM

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Plastica

Per diametro cavo:

12...21 mm

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

21

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Colore:

Grigio

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Poliammide

Tipologia:

Diritto

Apertura chiave:

36 mm

Protezione contro la piegatura:

no

Passo della filettatura:

1.588 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

PRESS NYLON IP68 PG 21 RAL7001