pagina iniziale

BM SPA - BMM4036LN PRESS NYIP68 PG36 FILET LUN RAL9005 - 4036LN

BM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 36

  • Lunghezza della filettatura - 18 mm

  • Per diametro cavo - 25...32 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8013629240261

Codice prodotto

BMM4036LN

Cod. produttore

4036LN

Produttore

BMM

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

36

Lunghezza della filettatura:

18 mm

Per diametro cavo:

25...32 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Protezione della superficie:

Non trattato

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Grado di protezione (IP):

IP68

Colore:

Nero

Numero RAL:

9005

Con controdado:

no

Innesto a scatto in apertura:

no

Tipologia:

Diritto

Con alette bloccacavo:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

PRESS NYIP68 PG36 FILET LUN RAL9005