pagina iniziale

BM SPA - BMM4021S PRESS NY IP68 PG21 SPIRALE RAL7035 - 4021S

BM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Plastica

  • Per diametro cavo - 13...16 mm

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 21

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013629240445

Codice prodotto

BMM4021S

Cod. produttore

4021S

Produttore

BMM

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Plastica

Per diametro cavo:

13...16 mm

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

21

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

15 mm

Colore:

Grigio

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Poliammide

Tipologia:

Diritto

Con alette bloccacavo:

no

Innesto a scatto in apertura:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Numero RAL:

7035

Temperatura di impiego:

-20...90 °C