BM SPA - BMM4021 PRESS NYLON IP68 PG21 RAL7035 - 4021

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Plastica
Per diametro cavo - 12...21 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 21
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
20 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
8013629040212
Codice prodotto
BMM4021
Cod. produttore
4021
Produttore
BMM
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Plastica
Per diametro cavo:
12...21 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
21
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Colore:
Grigio
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Poliammide
Tipologia:
Diritto
Apertura chiave:
36 mm
Protezione contro la piegatura:
no
Passo della filettatura:
1.588 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Temperatura di impiego:
-20...90 °C


