BM SPA - BMM4016S PRESS NY IP68 PG16 SPIRALE RAL7035 - 4016S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 16
Lunghezza della filettatura - 15 mm
Per diametro cavo - 10...13 mm
Materiale - Plastica
Confezione
10 PZ
EAN
8013629240438
Codice prodotto
BMM4016S
Cod. produttore
4016S
Produttore
BMM
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
16
Lunghezza della filettatura:
15 mm
Per diametro cavo:
10...13 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Protezione della superficie:
Non trattato
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Grado di protezione (IP):
IP68
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Con controdado:
no
Innesto a scatto in apertura:
no
Tipologia:
Diritto
Con alette bloccacavo:
no
Temperatura di impiego:
-20...90 °C


