BM SPA - BMM4016 PRESS NYLON IP68 PG16 RAL7035 - 4016

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 16
Passo della filettatura - 1.411 mm
Lunghezza della filettatura - 10 mm
Apertura chiave - 30 mm
Confezione
25 PZ
Classificazione green
EAN
8013629040168
Codice prodotto
BMM4016
Cod. produttore
4016
Produttore
BMM
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
16
Passo della filettatura:
1.411 mm
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Apertura chiave:
30 mm
Per diametro cavo:
10...17 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Grado di protezione (IP):
IP68
Colore:
Grigio
Protezione contro la piegatura:
no
Con controdado:
no
Tipologia:
Diritto
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Temperatura di impiego:
-20...90 °C


