BM SPA - BMM4013 PRESS NYLON IP68 PG13.5 RAL7035 - 4013

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Plastica
Per diametro cavo - 8...12 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 13
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
25 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
8013629040137
Codice prodotto
BMM4013
Cod. produttore
4013
Produttore
BMM
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Plastica
Per diametro cavo:
8...12 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
13
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
9 mm
Colore:
Grigio
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Poliammide
Tipologia:
Diritto
Apertura chiave:
25 mm
Protezione contro la piegatura:
no
Passo della filettatura:
1.411 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Temperatura di impiego:
-20...90 °C