pagina iniziale

BM SPA - BMM4011S PRESS NY IP68 PG11 SPIRALE RAL7035 - 4011S

BM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 11

  • Lunghezza della filettatura - 15 mm

  • Per diametro cavo - 5...10 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013629240414

Codice prodotto

BMM4011S

Cod. produttore

4011S

Produttore

BMM

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

11

Lunghezza della filettatura:

15 mm

Per diametro cavo:

5...10 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Protezione della superficie:

Non trattato

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Grado di protezione (IP):

IP68

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Con controdado:

no

Innesto a scatto in apertura:

no

Tipologia:

Diritto

Con alette bloccacavo:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

PRESS NY IP68 PG11 SPIRALE RAL7035