BM SPA - BMM4007LN PRESS NYIP68PG7 FILET LUN RAL9005 - 4007LN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 7
Lunghezza della filettatura - 15 mm
Per diametro cavo - 3...6.5 mm
Materiale - Plastica
Confezione
25 PZ
EAN
8013629240186
Codice prodotto
BMM4007LN
Cod. produttore
4007LN
Produttore
BMM
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
7
Lunghezza della filettatura:
15 mm
Per diametro cavo:
3...6.5 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Protezione della superficie:
Non trattato
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Grado di protezione (IP):
IP68
Colore:
Nero
Numero RAL:
9005
Con controdado:
no
Innesto a scatto in apertura:
no
Tipologia:
Diritto
Con alette bloccacavo:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Temperatura di impiego:
-20...90 °C


