pagina iniziale

BM SPA - BMM2820 PRESSACAVO OT NIK M20 - 2820

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM2820 PRESSACAVO OT NIK M20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Per diametro cavo - 10...12 mm

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 20

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013629282001

Codice prodotto

BMM2820

Cod. produttore

2820

Produttore

BMM

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Per diametro cavo:

10...12 mm

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

20

Grado di protezione (IP):

IP54

Lunghezza della filettatura:

7 mm

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Ottone

Tipologia:

Diritto

Apertura chiave:

20 mm

Protezione contro la piegatura:

no

Passo della filettatura:

1.5 mm

Protezione della superficie:

Nichelato

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Temperatura di impiego:

-20...70 °C

PRESSACAVO OTTONE NIK M20