BM SPA - BMM2801 TAPPI OTTONE PG 21 - 2801

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 21
Materiale - Metallo
Qualità del materiale - Ottone
Protezione della superficie - Nichelato
Confezione
100 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,2 kg CO₂eq
EAN
8013629248687
Codice prodotto
BMM2801
Cod. produttore
2801
Produttore
BMM
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
21
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Temperatura di impiego:
-40...100 °C


