BM SPA - BMM2663 TAPPI OTTONE M63 - 2663

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Metallo
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 63
Protezione della superficie - Nichelato
Rinforzato con fibra di vetro - no
Confezione
50 PZ
EAN
8013629248809
Codice prodotto
BMM2663
Cod. produttore
2663
Produttore
BMM
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Metallo
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
63
Protezione della superficie:
Nichelato
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Passo della filettatura:
1.5 mm
Qualità del materiale:
Ottone
Temperatura di impiego:
-40...100 °C


